Motion
SXC132 6 RSB

Lovejoy
SXC132 6 RSB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 132-6, Stock rugoso, Flg OD: 5.2000 pulg., 4.8700 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #04811364
No. Fabricante SXC132 6 RSB
Precio565.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
SXC132 6 RSB

Buje de acoplamiento de disco - Tamaño del tapón: 132-6, Stock rugoso, Flg OD: 5.2000 pulg., 4.8700 pulg. de longitud total, Material de acero
Artículo MI #04811364
No. Fabricante SXC132 6 RSB
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
Precio565.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    4.8700 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    132-6
  • Distancia entre ejes
    0.1500 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.2000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.7900 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3600 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0600 pulg.
  • Longitud total
    124 mm
  • Peso
    5.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    15.4 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697904920246
  • Número de orificios de pernos
    6
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de disco
  • Serie
    SXC-6
  • Capacidad de par
    9700 pulg.
  • UPC_NO
    697904920246

Descripción general

Descripción del fabricante
SXC132-6-HUB-RSB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo