Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento8.1400 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento228-6
- Distancia entre ejes0.2600 pulg.
- Brida exterior Diámetro8.9800 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo4.8400 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.9400 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.4400 pulg.
- Longitud total207 mm
- Peso27.36 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Caballos de fuerza a 100 RPM98.3 CV
- Material del concentradorAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904920284
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSXC-6
- Capacidad de par62000 pulg.
- UPC_NO697904920284