Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento9.3300 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento255-6
- Distancia entre ejes0.2700 pulg.
- Brida exterior Diámetro10.0400 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo5.4300 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.5300 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.8800 pulg.
- Longitud total237 mm
- Peso39.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Caballos de fuerza a 100 RPM143.2 CV
- Material del concentradorAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904920291
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSXC-6
- Capacidad de par90300 pulg.
- UPC_NO697904920291