Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento10.2000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento278-6
- Distancia entre ejes0.3700 pulg.
- Brida exterior Diámetro10.9500 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo5.9900 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.9200 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.2500 pulg.
- Peso51.68 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Caballos de fuerza a 100 RPM199.5 CV
- Material del concentradorAcero
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904920307
- Número de orificios de pernos6
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieSXC-6
- Capacidad de par125700 pulg.