Motion
5993268
Plaquita de roscado externo de metal duro recubierto de grado submicrónico IC908 TiN/TiAlN 16ER-Style
Artículo MI #04811397
No. Fabricante 5993268
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de roscado externo de metal duro recubierto de grado submicrónico IC908 TiN/TiAlN 16ER-Style
Artículo MI #04811397
No. Fabricante 5993268
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.17 mm
  • Longitud del filo de corte
    16 mm
  • Círculo inscrito
    9.53 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Roscas externas por pulgada
    18
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    16ER 18 ONU
  • Colocación de la plaquita
    Acostado
  • Estilo de plaquita
    16ER
  • Roscas internas o externas
    Externo
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Número de bordes
    3
  • Rosca estándar
    ONU

Descripción general

Descripción del fabricante
5993268 16ER 18 UN IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo