Motion
NCQ2B50-20SZ

SMC
NCQ2B50-20SZ

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #04811535
No. Fabricante NCQ2B50-20SZ
Precio58.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCQ2B50-20SZ

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 50 mm
Artículo MI #04811535
No. Fabricante NCQ2B50-20SZ
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
Precio58.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    64 mm
  • Longitud total
    58.5 mm
  • Ancho general
    71 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    258.5 lb
  • Tamaño de la varilla
    1/2-20 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    1/2-20 hembra UNF
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Opción de cuerpo
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Tipo de cuerpo
    32 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Imán
    Sin imán
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +160 °F
  • Opciones incluidas
    Retorno de primavera
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +217 psi
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2B50-20SZ CILINDRO COMPACTO, NCQ2-Z
  • Cilindro compacto de acción simple, varilla simple
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Rango de carrera estándar (mm): 5, 10, 20
  • El montaje incluye: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo