Motion
36543
Z-CARB, Fresa de extremo esférico Ti-NAMITE-A® - Serie Z1B , Material de metal duro, 1/2 pulg. de diámetro de la fresadora, Longitud de corte de 1 pulg., 1/2 pulg. de diámetro del mango, 3 pulg. de longitud total
Artículo MI #04811539
No. Fabricante 36543
Precio148.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Z-CARB, Fresa de extremo esférico Ti-NAMITE-A® - Serie Z1B , Material de metal duro, 1/2 pulg. de diámetro de la fresadora, Longitud de corte de 1 pulg., 1/2 pulg. de diámetro del mango, 3 pulg. de longitud total
Artículo MI #04811539
No. Fabricante 36543

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$148.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    Z1B
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
36543 SER Z1B 1/2 Z-CARB TA 4FLT EM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo