Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-8
- Peso de la manguera46.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo7 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.03 pulg.
- Grosor de la pared0.265 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido2500 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesSerie EJ
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de mangueraManguera de vapor
- Material del tubo interiorEPDM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH956808BK-100
- Número de Upc del fabricante639789278746
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento232 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H9568
- Material del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasManguera de servicio de vapor.
- UPC_NO639789278746
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad