Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
- Altura total102 mm
- Longitud total429 mm
- Ancho general102 mm
- Tamaño del puerto1/4 BSPP
- Varilla - Tamaño de roscaM16x1.5 Rosca macho
- Tamaño de la varilla20 mm
- Accidente cerebrovascular80 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl C95N es un ISO de bloqueo, VDMA24562 intercambiable, y utiliza una construcción de barra de acoplamiento. Además de los cojines estándar, la banda de desgaste y el bloqueo, el C95N utiliza un diseño de sello de cojines "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento.
- Junta flotante del acoplador de alineaciónJA50-16-150
- Junta esférica del soporte del pivote en ánguloES5050
- Soporte de pivote en ángulo lisoE5050
- Montaje de horquilla desmontable Mp2D5050, DS5050 (para accesorio ES)
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire en ambos extremos
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)C5050
- Junta esférica Mp6 de montaje en ojalCS5050
- Montaje en brida - MF1/MF2F5050
- Soportes de pie - MS1L5050
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento12 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento12 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 158 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Presión de prueba218 psi
- Abrazadera de varillaGKM16-32 Acero
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasCS95-50
- SerieC95N
- Ojo de varilla espericalKJ16D Rosca hembra
- Estándares cumplidosISO, VDMA24562
Descripción general
- Cilindro ISO/VDMA con bloqueo, doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carreras estándar hasta 800mm
- Capacidad de interruptor automático