Motion
16028C3

NTN
16028C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 210 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04813159
No. Fabricante 16028C3
Price$1,111.99/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
16028C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 210 mm Diámetro externo, 22 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04813159
No. Fabricante 16028C3
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
Price$1,111.99/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    140 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Outside Diameter  
    210 mm
  • Overall Width  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    5.4 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16028C3 COJINETE DE BOLA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 140 mm, un diámetro exterior abierto de 210 mm y un ancho total de 22 mm para aplicaciones industriales generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    16028C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359258684
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19100 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    600
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359258684

Descripción general

Descripción del fabricante
16028C3 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo