Motion
H-7310

Enerpac
H-7310

Conjunto de manguera hidráulica serie H—alta presión—extremo dos: 3/8 pulg. NPTF
Artículo MI #04813167
No. Fabricante H-7310
Precio855.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
H-7310

Conjunto de manguera hidráulica serie H—alta presión—extremo dos: 3/8 pulg. NPTF
Artículo MI #04813167
No. Fabricante H-7310
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
Su precio$855.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA H-7310 DE PLÁSTICO DE 10' CON EXTREMOS NPT DE 3/8"
  • Alivio de tensión de goma engarzado para una vida útil y durabilidad mejoradas en todas las mangueras Thermo-Plastic serie models700
  • Para aplicaciones exigentes, con un factor de 4:1 diseño
  • Presión máxima de trabajo de 10,000 psi
  • Dos capas de trenzas de alambre de acero
  • Chaqueta de poliuretano para proporcionar la máxima resistencia a la abrasión
  • Muestra una expansión volumétrica baja bajo presión para mejorar el sistema general Manguera de caucho de alta resistencia serie efficiency900
  • La oferta más completa: modelos 35 de hasta 50' de longitud
  • Recubrimiento de caucho con dos capas de trenzado de alambre de acero
  • Diseñado para cumplir con la especificación de manguera IJ-100 del Instituto de Manipulación de Materiales
  • Flexible, con poca “memoria”, es la mejor opción para mangueras largas
Ayúdenos a mejorar este producto

You May Also Like