Motion
MSFP-10

Enerpac
MSFP-10

Juego de cilindro hidráulico y bomba manual de 5 toneladas serie MSFP con 22 accesorios de cilindro - 6.130 in de carrera, 9.750 in de altura retraída
Artículo MI #04813174
No. Fabricante MSFP-10
Precio6,500.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Enerpac
MSFP-10

Juego de cilindro hidráulico y bomba manual de 5 toneladas serie MSFP con 22 accesorios de cilindro - 6.130 in de carrera, 9.750 in de altura retraída
Artículo MI #04813174
No. Fabricante MSFP-10
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
Precio6,500.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura retraída
    9.750 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6.130 pulg.
  • Peso
    105 lb

Detalles

  • Capacidad del cilindro
    10 toneladas
  • Número de pieza del cilindro
    RC106
  • Estilo de cilindro
    Serie RC
  • Tipo de cilindro
    De acción única / Retorno de primavera
  • Número de pieza de la manguera
    HC7206
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    5000 psi
  • Número de pieza de la bomba
    P392
  • Velocidad de la bomba
    Dos velocidades
  • Establecer tipo
    Juego de cilindro y bomba con caja de almacenamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE ARRANCADORES DE MANTENIMIENTO MSFP-10 HYD
  • Gama completa de accesorios adaptados a herramientas hidráulicas
  • Configure rápidamente una herramienta única para cumplir con sus trabajos más difíciles
  • Construidos alrededor de la bomba manual ligera Enerpac, la manguera y el cilindro, estos juegos le permiten empujar, tirar, levantar, presionar, enderezar, extender y sujetar
  • Los juegos incluyen una bomba, manguera, cilindro y manómetro
  • Conectores de bloqueo o roscados
  • Cuando los cilindros se utilizan con accesorios o componentes del equipo de mantenimiento, la presión máxima del sistema debe limitarse a la mitad de la presión nominal (5,000 psi)
  • Si no se utilizan archivos adjuntos, la capacidad es el doble de estos valores
  • La presión máxima de funcionamiento es entonces de 10,000 psi
  • Utilice únicamente los accesorios suministrados con el equipo
  • Los acoplamientos no Enerpac y los tubos de extensión más largos reducirán la resistencia de la columna, lo que podría crear condiciones inseguras