Motion
5530416
Broca de longitud de máquina de tornillo - 13 mm, Material de carburo, Canal de 60 mm, Ángulo de punta de 140 °, Longitud total de 107 mm
Artículo MI #04813220
No. Fabricante 5530416
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 13 mm, Material de carburo, Canal de 60 mm, Ángulo de punta de 140 °, Longitud total de 107 mm
Artículo MI #04813220
No. Fabricante 5530416
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    13 mm
  • Longitud del canal
    60 mm
  • Longitud total
    107 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
5530416 SCD 130-043-140 AP3 908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo