Motion
1105MAX-D2

Ingersoll Rand
1105MAX-D2

Llave de trinquete Sery Premium Mini 1105max - Llave de trinquete Sery Premium Mini serie 1105MAX , Sí, No, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de 30 pies-lbs, Velocidad máx. de 300 rpm
Artículo MI #04813242
No. Fabricante 1105MAX-D2
Precio495.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ingersoll Rand
1105MAX-D2

Llave de trinquete Sery Premium Mini 1105max - Llave de trinquete Sery Premium Mini serie 1105MAX , Sí, No, Tamaño de accionamiento de 1/4 pulg., Entrada de 0.2500 pulg., Par de 30 pies-lbs, Velocidad máx. de 300 rpm
Artículo MI #04813242
No. Fabricante 1105MAX-D2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio495.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.2500 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    1.35 pulg.
  • Longitud total
    7.36 pulg.
  • Ancho general
    1.6 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.43 lb
  • Par de apriete
    30 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    3.5 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Material del mango
    En línea
  • Tipo de mango
    En línea
  • Material de la carcasa
    Núcleo de aluminio con manguito de compuesto
  • Capacidad máxima del perno
    3/8 pulg.
  • Velocidad máxima
    300 rpm
  • Par máximo
    30 pies-lb.
  • Tipos de productos
    Llave de trinquete Mini Air
  • Reversible
    Sí
  • Serie
    Llave de trinquete mini premium serie 1105MAX
  • UPC_NO
    663023077048
  • Velocidad variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
1105MAX-D2 1/4IN LLAVE DE TRINQUETE DE AIRE
  • Mayor acceso y alcance: estas minillaves de trinquete le permiten entrar en lugares profundos, ajustados y de difícil acceso.
  • Comodidad duradera: la carcasa y el mango de material compuesto aíslan del frío y garantizan la comodidad del operador incluso durante un uso prolongado.
  • Durabilidad de confianza: la serie 1105MAX puede soportar entornos hostiles y caídas repetidas.

You May Also Like