Motion
1207MAX-D3

Ingersoll Rand
1207MAX-D3

Trinquete neumático - Llave de trinquete premium serie 1207MAX , Sí, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 65 pies-lbs, Velocidad máx. de 220 rpm
Artículo MI #04813243
No. Fabricante 1207MAX-D3
Precio573.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ingersoll Rand
1207MAX-D3

Trinquete neumático - Llave de trinquete premium serie 1207MAX , Sí, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 65 pies-lbs, Velocidad máx. de 220 rpm
Artículo MI #04813243
No. Fabricante 1207MAX-D3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio573.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    1.91 pulg.
  • Longitud total
    10.85 pulg.
  • Ancho general
    1.89 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.14 lb
  • Par de apriete
    65 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    4 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Lado - Ajustable
  • Tipo de mango
    En línea
  • Material de la carcasa
    Núcleo de aluminio con manguito de compuesto
  • Capacidad máxima del perno
    7/16 pulg.
  • Velocidad máxima
    220 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de trinquete de aire
  • Reversible
  • Serie
    Llave de trinquete premium serie 1207MAX
  • UPC_NO
    663023077604

Descripción general

Descripción del fabricante
1207MAX-D3 3/8IN LLAVE DE TRINQUETE DE AIRE
  • El collar de avance/retroceso pendiente de patente proporciona un acceso sin restricciones para cambiar fácilmente la dirección de la herramienta, lo cual es fundamental en espacios reducidos donde las herramientas tradicionales se atascan.
  • La carcasa niquelado proporciona una mayor resistencia a la corrosión.
  • 65 ft-lb de par máximo que garantiza suficiente potencia para aplicaciones difíciles
  • El innovador regulador de potencia de velocidad variable y el escape ajustable ofrecen un control sin precedentes.

También puede gustarle