Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Profundidad de roscado9/16 pulg.
- Rosca Longitud9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#4 – 40
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie102
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2
- Rosca estándarUNC