Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Profundidad de roscado11/16 pulg.
- Rosca Longitud11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 32
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie102
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC