Motion
1025300
Macho de roscar manual, serie 102 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #04813302
No. Fabricante 1025300
Precio11.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 102 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #04813302
No. Fabricante 1025300

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Profundidad de roscado
    7/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 32

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    102
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
1025300 TAP 10-32 BTM 4FL H3 HSS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo