Motion
1121400
Macho de roscar manual, serie 101 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04813320
No. Fabricante 1121400
Precio21.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 101 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #04813320
No. Fabricante 1121400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    101
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
1121400 TAP 3/8-16 BTM 4FL H3 HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo