Motion
1232200
Macho de roscar de punta en espiral, serie 105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 7/16 – 20 , UNF
Artículo MI #04813366
No. Fabricante 1232200
Precio38.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 105 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 7/16 – 20 , UNF
Artículo MI #04813366
No. Fabricante 1232200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.323 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1-7/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    105
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
1232200 TOMA 7/16-20 SP ENCHUFE PT 3FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo