Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.367 pulg.
- Profundidad de roscado2.09 pulg.
- Rosca Longitud1-21/32 pulg.
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie142
- Estilo de toqueMacho de roscar de punta en espiral
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6
- Rosca estándarSistema métrico grueso