Motion
424-156211

OSG USA Inc
424-156211

Fresa de mango cuadrada - Serie 424 , material de metal duro, acabado/revestimiento TiAlN, extremo doble, 5/32 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 5/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04813634
No. Fabricante 424-156211
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OSG USA Inc
424-156211

Fresa de mango cuadrada - Serie 424 , material de metal duro, acabado/revestimiento TiAlN, extremo doble, 5/32 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 5/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04813634
No. Fabricante 424-156211
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    5/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    5/32 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    424
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
424-156211 E/M 5/32 4FL DE STUB C/C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo