Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte5/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro3/16 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Mango Diámetro3/16 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Fresadora de chavetaNo
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- Serie447
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral izquierdo/corte derecho
- Dirección en espiralEspiral izquierda
- Recto o en espiral CanalEspiral