Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5625 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro3.5600 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1-13/32 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4375 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la carcasaHierro maleable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796203426
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoGRA103RRB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796203426