Motion
SDL800
Medidor de vibración/registrador de datos: analiza la vibración, la velocidad y la aceleración
Artículo MI #04813936
No. Fabricante SDL800
Precio1,299.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de vibración/registrador de datos: analiza la vibración, la velocidad y la aceleración
Artículo MI #04813936
No. Fabricante SDL800
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
Precio1,299.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Almacenamiento y recuperación mín. y máx.
  • Aplicación
    Cojinetes, motores, bombas, maquinaria giratoria
  • Descripción Palabra clave
    Analiza la vibración, la velocidad y la aceleración
  • Incluye
    6 pilas AA, maletín de transporte rígido, montaje magnético, sensor remoto, tarjeta SD
  • Número de Upc del fabricante
    793950438015
  • Mediciones supervisadas
    Aceleración, desplazamiento, velocidad, vibración
  • UPC_NO
    793950438015

Descripción general

Descripción del fabricante
SDL800 MEDIDOR DE VIBRACIÓN/REGISTRADOR DE DATOS
  • Sensor de vibración remoto con adaptador magnético en cable de 47.2"(1.2m)
  • Amplio rango de frecuencias de 10 Hz a 1 kHz
  • Precisión básica de ±(5% + 2 dígitos); cumple con ISO2954
  • RMSModos de medición de valor máximo o retención máxima
  • Velocidad de muestreo de datos ajustable: de 1 a 3,600 segundos
  • El registrador de datos marca la fecha/hora y almacena las lecturas en una tarjeta SD en formato Excel® para facilitar la transferencia a un PC
  • Ajuste de offset utilizado para la función cero para realizar mediciones relativas
  • Gran pantalla LCD retroiluminada
  • Almacena 99 lecturas manualmente y 20M lecturas a través de la tarjeta SD 2G
  • Registrar/recuperar lecturas mínimas/máximas
  • Retención de datos más apagado automático con función de desactivación
  • Interfaz de PC integrada
  • Incluye sensor remoto, soporte magnético, seis pilas AA, tarjeta SD y estuche rígido de transporte

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno