Motion
11330
Recubrimiento epoxi - 30 lb, cubo, color gris, tiempo de curado: 7 a +75 °F días
Artículo MI #04813967
No. Fabricante 11330
Precio1,607.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Recubrimiento epoxi - 30 lb, cubo, color gris, tiempo de curado: 7 a +75 °F días
Artículo MI #04813967
No. Fabricante 11330

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,607.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    30 lb
  • Tamaño del paquete
    30 lb
  • Resistencia al cizallamiento
    7150 psi

Detalles

  • Material adhesivo
    Adhesivo epoxi
  • Aplicación
    Sistemas de manejo de cenizas, contenedores, disyuntores, repostadores, trituradoras, tolvas, tornillos transportadores, trituradoras, mesas de triturador, extractores, tolvas, ventiladores de carcasa, blanqueadores, codos de tubería, mallas, fregadoras, separadores
  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    7 días
  • Color epoxi
    Gris
  • Curado completo
    16 h
  • Compensación de material
    Fibra de vidrio, metal
  • Relación de mezcla
    2:1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +55 a +90 °F
  • Tipo de paquete
    Cubeta
  • Serie
    11330
  • UPC_NO
    078143113307
  • Tiempo de trabajo
    25 min.

Descripción general

Descripción del fabricante
11330 DFENSE BLOK - 30 LB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno