Motion
Curado rápido (FC) DFense Blok 9lb

ITW DEVCON
DFense Blok Fast Cure (FC) 9lb

Adhesivo: paquete de 9 lb, tiempo de curado de 10 h, color amarillo
Artículo MI #04813969
No. Fabricante DFense Blok Fast Cure (FC) 9lb
Precio803.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ITW DEVCON
DFense Blok Fast Cure (FC) 9lb

Adhesivo: paquete de 9 lb, tiempo de curado de 10 h, color amarillo
Artículo MI #04813969
No. Fabricante DFense Blok Fast Cure (FC) 9lb
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
Precio803.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    9 lb
  • Tamaño del paquete
    9 lb
  • Resistencia al cizallamiento
    2764 psi

Detalles

  • Material adhesivo
    Adhesivo epoxi
  • Aplicación
    Manual
  • Color
    Amarillo
  • Tiempo de curado
    10 h
  • Color epoxi
    Gris
  • Material de relleno
    Alúmina
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Curado completo
    10 h
  • Relación de mezcla
    2:1
  • Formulario de producto
    Sólido
  • Serie
    11350
  • Tipo
    Basado en disolventes
  • UPC_NO
    078143113505
  • Tiempo de trabajo
    15 min.

Descripción general

Descripción del fabricante
11350 DFENSE BLOK CURADO RÁPIDO (FC) - 9 LB