Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de brida de viga compatibleDe 2-5/8 a 5-1/16 pulg.
- Altura del haz compatibleDe 4 a 12 pulg.
- Ancho máximo de la brida del haz5-1/16 pulg.
- Ancho mín. de brida de viga2-5/8 pulg.
- Radio de curva mínimo7 pulg.
- Peso10.00 lb
- Diámetro de la banda de rodadura de la rueda2-3/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRodamientos de bolas blindados de doble fila que proporcionan un rodamiento suave para una vida útil más larga y mayor eficiencia
- Tipo de brida de viga compatiblePlano, cónico
- SerieVT-A
- Capacidad de peso1/2 toneladas