Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambientede -15 °C a 65 °C
- Dirección del flujoMetros - Entrada, Metros - Salida
- Presión máxima de funcionamiento35 MPa
- MontajeMontaje de la subplaca
- Tipo de carrete3C2P
Descripción general
- ・Válvula de control de flujo y direccional proporcional con LVDT\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de 1,440L/min (380gal/min)\n・CETOP D05, D07, D08, D10