Motion
06-A 502
Disco mezclador ENDURO-FLEX Turbo 5" X 5/8"-11 GR36/60 PK10
Artículo MI #04814513
No. Fabricante 06-A 502
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco mezclador ENDURO-FLEX Turbo 5" X 5/8"-11 GR36/60 PK10
Artículo MI #04814513
No. Fabricante 06-A 502
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rosca del orificio central Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica
  • Tipo abrasivo
    Disco de solapa
  • Aplicación
    Mezcla
  • Tipo de eje
    Enroscable
  • Material de apoyo
    Mezcla de alta tecnología Cyclone
  • Tipo de unión
    Recubierto
  • Tipo de recubrimiento
    Abrasivo recubierto
  • Descripción Palabra clave
    Disco de mezcla
  • Para usar con
    Amoladora Ironman
  • Material del formulario
    Disco de solapa
  • Número de grano
    36/60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    06A502
  • Número de Upc del fabricante
    662980725405
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • Recortable
    Recortable

Descripción general

Descripción del fabricante
06A502 5"X5/8"-11 ENDUROFLEX TURBO 36/60
  • Tecnología Cyclone - Mezcla exclusiva de alta tecnología; Geometría exclusiva de la solapa; Diseño patentado de refrigeración Turbofan . Para uso en: acero inoxidable, acero; desbarbado; eliminación de soldaduras, rectificado, mezclado; rotura de bordes; Utilice siempre una brida trasera con este producto.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo