Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura6.00 x 36.00 pulg.
- Altura baja6.00 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional42 x 60 pulg.
- Altura elevada36.00 pulg.
- Peso390 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación35 s
- Tipo de elevaciónCompacto
- Página de producto del fabricante
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor0.50 CV
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L24.0 x 48.0 pulg.
- Tensión de alimentación115 V CA
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Alturas de elevación de 37" a 76"
- Capacidades de 500 a 4,000 lb
- Tamaños de plataforma de hasta 48" x 72"
- 115V accionado por control de interruptor de pedal o colgante de botón pulsador