Motion
CBD-48-040
Mesa elevadora de tijera compacta eléctrica - Capacidad de 4000 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 12.00 x 48.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814549
No. Fabricante CBD-48-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora de tijera compacta eléctrica - Capacidad de 4000 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 12.00 x 48.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814549
No. Fabricante CBD-48-040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    12.00 x 48.00 pulg.
  • Altura baja
    12.00 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    48 x 60 pulg.
  • Altura elevada
    48.00 pulg.
  • Peso
    1250 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tiempo de elevación
    16 s
  • Tipo de elevación
    Compacto
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    3.20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    30.0 x 42.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    460 V CA
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CBD-48-040 ELEVADOR DE TIJERA COMPACTO 4000# 30
  • Alturas de elevación de 37" a 76"
  • Capacidades de 500 a 4,000 lb
  • Tamaños de plataforma de hasta 48" x 72"
  • 115V accionado por control de interruptor de pedal o colgante de botón pulsador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo