Motion
CBD-60-025
Mesa elevadora de tijera compacta eléctrica - Capacidad de 2500 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 12.50 x 64.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814550
No. Fabricante CBD-60-025
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora de tijera compacta eléctrica - Capacidad de 2500 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 12.50 x 64.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814550
No. Fabricante CBD-60-025
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    12.50 x 64.00 pulg.
  • Altura baja
    12.50 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    42 x 66 pulg.
  • Altura elevada
    64.00 pulg.
  • Peso
    1100 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tiempo de elevación
    16 s
  • Tipo de elevación
    Compacto
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    3.20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    24.0 x 53.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    460 V CA
  • Capacidad de peso
    2500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CBD-60-025 ELEVADOR DE TIJERA COMPACTO 2500# 24
  • Alturas de elevación de 37" a 76"
  • Capacidades de 500 a 4,000 lb
  • Tamaños de plataforma de hasta 48" x 72"
  • 115V accionado por control de interruptor de pedal o colgante de botón pulsador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo