Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura7.25 x 36.00 pulg.
- Altura baja7.25 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional48 x 72 pulg.
- Altura elevada36.00 pulg.
- Peso690 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación17 s
- Tipo de elevaciónEstándar
- Página de producto del fabricante
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor1.00 CV
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L24.0 x 48.0 pulg.
- Tensión de alimentación115 V CA
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Altura de elevación de hasta 70"
- Tamaños de plataforma de hasta 48" x 120"
- Control de interruptor de pie o colgante de botón pulsador
- Muy adecuado para una amplia variedad de aplicaciones