Motion
BD-48-020
Mesa elevadora de tijera eléctrica - Capacidad de 2000 lb, 230/460 V CA, Accionamiento hidráulico, 7.25 x 48.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814559
No. Fabricante BD-48-020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora de tijera eléctrica - Capacidad de 2000 lb, 230/460 V CA, Accionamiento hidráulico, 7.25 x 48.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814559
No. Fabricante BD-48-020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    7.25 x 48.00 pulg.
  • Altura baja
    7.25 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    48 x 88 pulg.
  • Altura elevada
    48.00 pulg.
  • Peso
    850 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tiempo de elevación
    19 s
  • Tipo de elevación
    Estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    1.50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    24.0 x 64.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    230/460 V CA
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
BD-48-020 ELEVADOR DE TIJERA 2000# 24"X64" PLA
  • Altura de elevación de hasta 70"
  • Tamaños de plataforma de hasta 48" x 120"
  • Control de interruptor de pie o colgante de botón pulsador
  • Muy adecuado para una amplia variedad de aplicaciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo