Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura10.00 x 60.00 pulg.
- Altura baja10.00 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional48 x 120 pulg.
- Altura elevada60.00 pulg.
- Peso1300 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación10 s
- Tipo de elevaciónEstándar
- Página de producto del fabricante
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor3.30 CV
- Fase motora3 f.
- Dimensiones de la plataforma An x L24.0 x 86.0 pulg.
- Tensión de alimentación460 V CA
- Capacidad de peso2000 lb
Descripción general
- Altura de elevación de hasta 70"
- Tamaños de plataforma de hasta 48" x 120"
- Control de interruptor de pie o colgante de botón pulsador
- Muy adecuado para una amplia variedad de aplicaciones