Motion
BD-36-020-W
Mesa elevadora de tijera eléctrica - Capacidad de 2000 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 7.25 x 36.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814567
No. Fabricante BD-36-020-W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora de tijera eléctrica - Capacidad de 2000 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 7.25 x 36.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814567
No. Fabricante BD-36-020-W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    7.25 x 36.00 pulg.
  • Altura baja
    7.25 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    60 x 72 pulg.
  • Altura elevada
    36.00 pulg.
  • Peso
    1020 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Detalles adicionales
    Operado por control de interruptor de pie o de botón pulsador colgante.
  • Tiempo de elevación
    44 s
  • Tipo de elevación
    Estándar
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    1.00 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    36.0 x 48.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
BD-36-020-W ELEVADOR DE TIJERA 2000# 36"X48" P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo