Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura7.25 x 36.00 pulg.
- Altura baja7.25 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional60 x 72 pulg.
- Altura elevada36.00 pulg.
- Peso1120 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Detalles adicionalesOperado por control de interruptor de pie o de botón pulsador colgante.
- Tiempo de elevación26 s
- Tipo de elevaciónEstándar
- Página de producto del fabricante
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor1.50 CV
- Fase motora3 f.
- Dimensiones de la plataforma An x L36.0 x 48.0 pulg.
- Tensión de alimentación230/460 V CA
- Capacidad de peso6000 lb