Motion
PBD-44-040
Mesa elevadora eléctrica de tijeras - Nivel del suelo, Capacidad de 4000 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 0.38 x 35.00 in Rango de altura
Artículo MI #04814571
No. Fabricante PBD-44-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora eléctrica de tijeras - Nivel del suelo, Capacidad de 4000 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 0.38 x 35.00 in Rango de altura
Artículo MI #04814571
No. Fabricante PBD-44-040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    0.38 x 35.00 pulg.
  • Altura baja
    0.38 pulg.
  • Altura elevada
    35.00 pulg.
  • Peso
    1325 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Detalles adicionales
    Protección flexible de la punta de seguridad de 6 in.
  • Descripción Palabra clave
    Nivel del suelo
  • Tiempo de elevación
    44 s
  • Tipo de elevación
    Nivel del suelo
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    1.00 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    44.0 x 48.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PBD-44-040 PAN STYLE SCISSOR LIFT 4000#

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo