Motion
OPBD-60-080
Mesa elevadora de tijera eléctrica - Capacidad de 8000 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 10.00 x 60.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814579
No. Fabricante OPBD-60-080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora de tijera eléctrica - Capacidad de 8000 lb, 460 V CA, Accionamiento hidráulico, 10.00 x 60.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814579
No. Fabricante OPBD-60-080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    10.00 x 60.00 pulg.
  • Altura baja
    10.00 pulg.
  • Altura elevada
    60.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de elevación
    Plataforma extragrande
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    3.20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    36.0 x 132.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    460 V CA
  • Capacidad de peso
    8000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
OPBD-60-080 ELEVADOR DE TIJERA 8000# 24"X172"
  • Ideal para carpintería o aplicaciones que implican la alimentación de hojas o paneles de gran tamaño
  • Extremadamente estable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo