Motion
OPBD-36-040-W
Mesa elevadora de tijera eléctrica - Capacidad de 4000 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 6.75 x 36.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814581
No. Fabricante OPBD-36-040-W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora de tijera eléctrica - Capacidad de 4000 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 6.75 x 36.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814581
No. Fabricante OPBD-36-040-W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    6.75 x 36.00 pulg.
  • Altura baja
    6.75 pulg.
  • Altura elevada
    36.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de elevación
    Plataforma extragrande
  • Página de producto del fabricante
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    1.00 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    48.0 x 96.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • Capacidad de peso
    4000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
OPBD-36-040-W ELEVADOR DE TIJERA 4000# 48"X96"
  • Ideal para carpintería o aplicaciones que implican la alimentación de hojas o paneles de gran tamaño
  • Extremadamente estable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo