Especificaciones
Dimensiones
- Altura baja6 pulg.
- Tamaño de la plataforma18 x 42 pulg.
- Recorrido vertical17 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPosicionamiento de cargas en cualquier ángulo entre 0° y 45°. El borde inferior mantiene las cargas en su lugar. Mayores ángulos y capacidades disponibles; consulte con la fábrica.
- Grado de inclinación45°
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Tensión de alimentación115 V
- Capacidad de peso2000 lb