Motion
FHTBD-45-020
Mesa elevadora o inclinable - Capacidad de 2000 lb, 7-1/2 in de altura baja, 45° de inclinación
Artículo MI #04814590
No. Fabricante FHTBD-45-020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora o inclinable - Capacidad de 2000 lb, 7-1/2 in de altura baja, 45° de inclinación
Artículo MI #04814590
No. Fabricante FHTBD-45-020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño de la plataforma
    24 x 36 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Puede montarse en el suelo o colocarse en una plataforma de altura fija. Posicionamiento infinito en cualquier ángulo entre 0° - 45° o 0° - 90°. La punta del borde inferior mantiene las cargas en su lugar. Hay disponibles tamaños de plataforma de hasta 60" x 60".
  • Grado de inclinación
    45°
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
FHTBD-45-020 45°TILTER 2000# 24"X36" PLA
  • Los inclinadores/subidores de altura fija posicionan las cargas en cualquier ángulo desde horizontal hasta 45° o 90°
  • Puede montarse en el suelo o colocarse en una plataforma de altura fija
  • Posicionamiento infinito en cualquier ángulo entre 0° y 45° o entre 0° y 90°
  • El borde inferior mantiene las cargas en su lugar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo