Especificaciones
Dimensiones
- Altura baja8-1/2 pulg.
- Tamaño de la plataforma36 x 42 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPuede montarse en el suelo o colocarse en una plataforma de altura fija. Posicionamiento infinito en cualquier ángulo entre 0° - 45° o 0° - 90°. La punta del borde inferior mantiene las cargas en su lugar. Hay disponibles tamaños de plataforma de hasta 60" x 60".
- Grado de inclinación90°
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Tensión de alimentación115 V
- Capacidad de peso4000 lb
Descripción general
- Los inclinadores/subidores de altura fija posicionan las cargas en cualquier ángulo desde horizontal hasta 45° o 90°
- Puede montarse en el suelo o colocarse en una plataforma de altura fija
- Posicionamiento infinito en cualquier ángulo entre 0° y 45° o entre 0° y 90°
- El borde inferior mantiene las cargas en su lugar