Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura9.25 x 24.00 pulg.
- Altura baja9.25 pulg.
- Altura elevada24.00 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tipo de elevaciónMóvil
- Página de producto del fabricante
- Dimensiones de la plataforma An x L36.0 x 36.0 pulg.
- Tensión de alimentación12 V CC
- Capacidad de peso1000 lb
Descripción general
- Para transportar y colocar cargas verticalmente
- La alimentación de CC eleva y baja la plataforma con solo tocar un botón
- Dos ruedas fijas y dos giratorias para facilitar la portabilidad
- Plataformas de gran tamaño disponibles
- Bloqueo de suelo accionado por pie para mayor seguridad cuando se utiliza como superficie de trabajo
- Batería 12V con cargador de batería integrado