Motion
WPELT-24-015
Carro elevador de tijera eléctrico - Capacidad de 1500 lb, 12 V CC, Accionamiento hidráulico, 9.25 x 24.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814601
No. Fabricante WPELT-24-015
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijera eléctrico - Capacidad de 1500 lb, 12 V CC, Accionamiento hidráulico, 9.25 x 24.00 pulg. Rango de altura
Artículo MI #04814601
No. Fabricante WPELT-24-015
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    9.25 x 24.00 pulg.
  • Altura baja
    9.25 pulg.
  • Altura elevada
    24.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de elevación
    Móvil
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    36.0 x 36.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    12 V CC
  • Capacidad de peso
    1500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
WPELT-24-015 MESA ELEVADORA PORTÁTIL 12V 150
  • Para transportar y colocar cargas verticalmente
  • La alimentación de CC eleva y baja la plataforma con solo tocar un botón
  • Dos ruedas fijas y dos giratorias para facilitar la portabilidad
  • Plataformas de gran tamaño disponibles
  • Bloqueo de suelo accionado por pie para mayor seguridad cuando se utiliza como superficie de trabajo
  • Batería 12V con cargador de batería integrado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo