Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura10.00 a 23.00 pulg. de rango de altura
- Altura baja10.00 pulg.
- Altura elevada23.00 pulg.
- Peso250 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tipo de elevaciónCarro elevador de tijera hidráulico manual
- Carreras de elevación12
- Página de producto del fabricante
- Dimensiones de la plataforma An x L20.0 x 32.0 pulg.
- Capacidad de peso300 lb
Descripción general
- Diseñado para cargas más ligeras de 300 a 1,500 lb
- El sistema hidráulico accionado por bomba de pie eleva las cargas sin necesidad de alimentación eléctrica
- Ideal para transportar cargas de un área de trabajo a otra, transferir cargas a bancos de trabajo o soportes, o como superficies de trabajo de altura ajustable
- Dos ruedas fijas y dos giratorias para facilitar la portabilidad
- Liberación manual para descenso controlado
- Bloqueo de suelo accionado por pie para mayor seguridad cuando se utiliza como superficie de trabajo
- Patas de tijera de acero de 1/2"