Motion
PMLTO-24-010
Carro elevador de tijera hidráulico manual: capacidad de 1000 lb, rango de altura de 9.25 a 24.00 in, plataforma de 36.0 x 36.0 in
Artículo MI #04814614
No. Fabricante PMLTO-24-010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijera hidráulico manual: capacidad de 1000 lb, rango de altura de 9.25 a 24.00 in, plataforma de 36.0 x 36.0 in
Artículo MI #04814614
No. Fabricante PMLTO-24-010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    9.25 a 24.00 pulg. de rango de altura
  • Altura baja
    9.25 pulg.
  • Altura elevada
    24.00 pulg.
  • Peso
    450 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de elevación
    Carro elevador de tijera hidráulico manual
  • Carreras de elevación
    35
  • Página de producto del fabricante
  • Dimensiones máx. de la plataforma
    42" x 42"
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    36.0 x 36.0 pulg.
  • Capacidad de peso
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MESA ELEVADORA MANUAL PORTÁTIL PMLTO-24-010
  • Diseñado para cargas más ligeras de 300 a 1,500 lb
  • El sistema hidráulico accionado por bomba de pie eleva las cargas sin necesidad de alimentación eléctrica
  • Ideal para transportar cargas de un área de trabajo a otra, transferir cargas a bancos de trabajo o soportes, o como superficies de trabajo de altura ajustable
  • Dos ruedas fijas y dos giratorias para facilitar la portabilidad
  • Liberación manual para descenso controlado
  • Bloqueo de suelo accionado por pie para mayor seguridad cuando se utiliza como superficie de trabajo
  • Patas de tijera de acero de 1/2"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo