Motion
PT-55-2748
Toma de palet manual - Estándar, dimensiones generales de la horquilla: 27" x 48", capacidad de peso de 5500 lb
Artículo MI #04814618
No. Fabricante PT-55-2748
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de palet manual - Estándar, dimensiones generales de la horquilla: 27" x 48", capacidad de peso de 5500 lb
Artículo MI #04814618
No. Fabricante PT-55-2748
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la horquilla
    7"
  • Altura de horquilla baja
    2-7/8"
  • Dimensiones generales de la horquilla
    27" x 48"
  • Altura de horquilla elevada
    7-5/8"

Detalles

  • Material de horquilla
    Acero
  • Tipo de gato de paleta
    Estándar
  • Capacidad de peso
    5500 lb
  • Material de la rueda
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
PT-55-2748 TRANSPALETA 5500# 27" HORQUILLA W
  • Sólido, fiable, ergonómico
  • Horquillas y chasis de acero sólido
  • Acabado recubierto con polvo
  • Ruedas de carga y dirección de nylon
  • Eje de dirección articulado
  • Asa acolchada con control de tres funciones
  • Longitud de la horquilla: 48”
  • Capacidad de elevación: 5,500 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo