Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la horquilla7"
- Altura de horquilla baja2-7/8"
- Dimensiones generales de la horquilla21-1/4" x 48"
- Altura de horquilla elevada7-5/8"
Detalles
- Material de horquillaAcero
- Tipo de gato de paletaEstándar
- Capacidad de peso5500 lb
- Material de la ruedaNailon
Descripción general
- Sólido, fiable, ergonómico
- Horquillas y chasis de acero sólido
- Acabado recubierto con polvo
- Ruedas de carga y dirección de nylon
- Eje de dirección articulado
- Asa acolchada con control de tres funciones
- Longitud de la horquilla: 48”
- Capacidad de elevación: 5,500 lb